Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8H179141
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.4 mm HSS file ground cylinder s
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H179141
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
73
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
112
Průměr vrtáku (mm)
45750
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
73
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H179141
EAN
4015448572022
UBB
500751645531
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000861034