text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.3 mm HSS file ground cylinder s


Objednací číslo 8I099593
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 106
Průměr vrtáku (mm) 45719
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I099593
EAN 4015448572015
UBB 500751645465
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861033
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.