Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3R470538
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2.5 mm HSS profile ground cylinder s
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3R470538
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
62
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
95
Průměr vrtáku (mm)
45779
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
62
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3R470538
EAN
4015448635420
UBB
500751644625
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000861025