text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 14 mm HSS file ground cylinder sh


Objednací číslo 9U529104
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 214
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U529104
EAN 4015448635512
UBB 500751651968
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861128
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.