Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0K220665
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 6.8 mm HSS file ground cylinder s
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0K220665
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
109
Průměr vrtáku (mm)
45875
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K220665
EAN
4015448584124
UBB
500751749663
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000863839