Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3I923478
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I923478
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I923478
EAN
4015448582328
UBB
500751737940
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000862999