text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Objednací číslo 1V379925
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 45784
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000862998
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.