text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Objednací číslo 1O354944
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O354944
EAN 4015448582243
UBB 500751737114
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000862991
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.