Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5C107465
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 3.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C107465
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
39
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
70
Průměr vrtáku (mm)
45780
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
39
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C107465
EAN
4015448582182
UBB
500751736793
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000862987