text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 2.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh


Objednací číslo 9P228588
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr vrtáku (mm) 45779
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P228588
EAN 4015448582144
UBB 500751736389
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000862983
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.