text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface


Objednací číslo 3B219931
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 45787
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B219931
EAN 4015448582397
UBB 500751738518
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000863005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.