text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.2 mm HSS profile ground cylinder s


Objednací číslo 6V976158
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 45816
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V976158
EAN 4015448997009
UBB 500751612788
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860486
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.