text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA short


Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Objednací číslo 3A005432
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano

Popis

Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A005432
EAN 4015448635680
UBB 500751660795
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861228
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.