text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.4 mm HSS profile ground cylinder s


Objednací číslo 2Q858840
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 45784
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q858840
EAN 4015448996880
UBB 500751611616
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860475
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.