Spirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
4A475148
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4.8 mm HSS profile ground TiN cylind
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A475148
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
52
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
86
Průměr vrtáku (mm)
45873
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
52
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A475148
EAN
4015448577942
UBB
500751698597
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000862148