text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.3 mm HSS profile ground TiN cylind


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Objednací číslo 6R597967
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Průměr vrtáku (mm) 45719
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R597967
EAN 4015448636373
UBB 500751697011
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000862133
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.