text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11 mm HSS profile ground TiN cylinde


Objednací číslo 2O334653
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O334653
EAN 4015448578567
UBB 500751704023
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000862211
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.