text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Objednací číslo 2Z156876
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 43
Průměr vrtáku (mm) 45809
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z156876
EAN 4015448996224
UBB 500751605774
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860416
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.