text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.4 mm HSS profile ground cylinder s


Objednací číslo 9X107342
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 40
Průměr vrtáku (mm) 45778
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X107342
EAN 4015448996217
UBB 500751605691
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860415
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.