text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 6 mm HSS-Co5 cyli


Objednací číslo 4P455364
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 101
Průměr vrtáku (mm) 45783
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P455364
EAN 4015448998365
UBB 500751625087
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860665
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.