text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.6 mm HSS-Co5 cy


Objednací číslo 5U801418
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U801418
EAN 4015448998310
UBB 500751624585
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.