text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.5 mm HSS-Co5 cy


Objednací číslo 5H231409
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 45782
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H231409
EAN 4015448998259
UBB 500751624098
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860655
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.