Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8V615502
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.5 mm HSS cylinder shank extra-sho
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V615502
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
66
Průměr vrtáku (mm)
45782
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V615502
EAN
4015448995319
UBB
500751597518
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000860055