text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Objednací číslo 9U198918
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 49
Průměr vrtáku (mm) 45719
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860033
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.