text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 12.5 mm HSS-Co cylinder shank extra


Objednací číslo 6G571039
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 51
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 102
Průměr vrtáku (mm) 45789
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 51
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G571039
EAN 4015448605492
UBB 500751687293
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.