text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co cylinder shank extra-s


Objednací číslo 8T066716
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 89
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T066716
EAN 4015448576594
UBB 500751686618
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861794
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.