text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square


Objednací číslo 9X200718
Celková délka (mm) 485
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 45789
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 485
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 45789
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X200718
EAN 4015448967385
UBB 500751358846
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2000821704
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.