text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Objednací číslo 7Q422993
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 45780
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 45780
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45840
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Výrobní číslo položky 2000867610
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.