text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Swivel castor wheel dm 75 mm load cap. 75 kg with bolt-on plate rubber grey


Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Objednací číslo 5S836282
Šířka 25
Průměr 75
Užitečné zatížení 75
Model kola Jiný
Materiál běhounu Pryž
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 25
Průměr 75
Užitečné zatížení 75
Model kola Jiný
Materiál běhounu Pryž
Ložisko Kuličkové ložisko
Značka Tecwerk

Popis

Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S836282
EAN 4015448943259
UBB 500751164541
UNSPSC 31162701
Výrobní číslo položky 2000276018
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.