text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Step drill drill. range 30-40 mm HSS, straight-fluted no. of cutters 2 no. of st


Objednací číslo 5H633095
Průměr šachty (mm) 13
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 40
Min. průměr vrtáku (mm) 30
Počet stupňů vrtání 11
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 13
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 40
Min. průměr vrtáku (mm) 30
Počet stupňů vrtání 11
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H633095
EAN 4015448825791
UBB 500751694539
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000862086
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.