text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H)


Objednací číslo 7O663893
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45904
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O663893
EAN 4015448640714
UBB 500751851527
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867325
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.