text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Objednací číslo 6R882880
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45750
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867323
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.