text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm50xH30mm granulation 60 combination non-wovens/corundum shank


High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Objednací číslo 5S174916
Maximální počet otáček (1/min) 13700
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 13700
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Značka Tecwerk

Popis

High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 2000841763
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.