text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm40xH20mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Objednací číslo 1Y909887
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Průměr 40
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Typ částic Corundum
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 19100
Průměr 40
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Typ částic Corundum
Značka Tecwerk

Popis

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y909887
EAN 4015448981442
UBB 500751482422
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 2000841458
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.