text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Serrated grinder dm40xH15mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Objednací číslo 7R485919
Průměr
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Typ částic Corundum
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 40
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Typ částic Corundum
Značka Tecwerk

Popis

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R485919
EAN 4015448981848
UBB 500751485987
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 2000841580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.