text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 7 mm blade length 125 mm wooden handle round blad


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Objednací číslo 6Z174738
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 45689
Materiálová rukojeť Dřevo
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 225
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 45689
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Tecwerk

Popis

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z174738
EAN 4015448817949
UBB 500751390351
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2000827004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.