text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 14 mm blade length 250 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Objednací číslo 0P594076
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 45779
Materiálová rukojeť Dřevo
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 390
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 45779
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Tecwerk

Popis

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2000827008
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.