text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 175 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Objednací číslo 9W946558
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm) 175
Šířka čepele (mm) 10
Tloušťka čepele (mm) 45809
Materiálová rukojeť Dřevo
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 175
Šířka čepele (mm) 10
Tloušťka čepele (mm) 45809
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Tecwerk

Popis

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2000827006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.