Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
6K118358
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
TECWERK Round brush dm 115 mm wire thickness 0.5 mm VA wire 12 mm 12500 min-¹
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6K118358
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
45901
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Průměr otvoru
22.23
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
45901
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Průměr otvoru
22.23
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6K118358
EAN
4015448981244
UBB
500751480699
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
2000841246