Odjehovací disky
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
5Y507875
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
Tecwerk Roughening disc dm125xT7 mm offset (stainless) steel bore 22.23 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Y507875
Použití
Broušení
Tvar
Zalomený
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro asfalt
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Zalomený
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro asfalt
Ne
Vhodné pro cihly
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ne
Vhodné pro pancéřový beton
Ne
Vhodné pro litinové trubky
Ne
Vhodný pro modrý kámen
Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ne
Vhodné pro šamot
Ne
Vhodné na vymývaný beton
Ne
Vhodné pro střešní tašky
Ne
Diamantové kolo
Ne
Průměr otvoru
22.23
Vhodné pro dřevo
Ne
Miskový kotouč
Ne
Typ částic
Jiný
Upevňovací zařízení X-Lock
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Y507875
EAN
4015448987314
UBB
500751524181
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
2000845003