text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Power saw blade L450xW40xT2mm HSS hole diameter 8.5 mm teeth per inch 6


HSS. Vacuum-hardened power saw blade for sawing almost any material. Set teeth. With offset clamping holes (only suitable for Kasto machines)

Objednací číslo 6X570492
Šířka 40
Tloušťka (mm) 2
Délka (mm) 450
Počet zubů na palec 6
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 40
Tloušťka (mm) 2
Délka (mm) 450
Počet zubů na palec 6

Popis

HSS. Vacuum-hardened power saw blade for sawing almost any material. Set teeth. With offset clamping holes (only suitable for Kasto machines)

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X570492
EAN 4015448960034
UBB 500751297705
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 2000814140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.