text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Objednací číslo 0X027859
Celková délka (mm) 50
Jmenovitý průměr (mm) 6
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 90
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Jmenovitý průměr (mm) 6
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 90
Směr řezu Pravý
Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000865813
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.