text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Objednací číslo 2I040495
Celková délka (mm) 66
Jmenovitý průměr (mm) 6
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 120
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 66
Jmenovitý průměr (mm) 6
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 120
Směr řezu Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Výrobní číslo položky 2000860086
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.