text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 12 mm HSS-Co 90 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Objednací číslo 4B695700
Celková délka (mm) 102
Jmenovitý průměr (mm) 12
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 90
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 102
Jmenovitý průměr (mm) 12
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 90
Směr řezu Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
Výrobní číslo položky 2000860112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.