Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9Q913996
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
Tecwerk Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Q913996
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Q913996
EAN
4015448599951
UBB
500751897827
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
2000868765