text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Milling pin ZYA dm 8 mm head length 18 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Objednací číslo 7Y863685
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y863685
EAN 4015448599685
UBB 500751895359
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000868642
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.