text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin WRC special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide c


Objednací číslo 9G454647
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Kříž (X)
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G454647
EAN 4015448611318
UBB 500751898320
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000868770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.