Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Partnermerken
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Otřepy
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obrábění
Frézování
Otřepy
4I315140
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
TECWERK Milling pin WRC dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I315140
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Tvar hlavice podle DIN 8032
WRC
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I315140
EAN
4015448599722
UBB
500751895763
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
2000868662