text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Objednací číslo 1K579529
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Kříž (X)
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tecwerk

Popis

Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K579529
EAN 4015448599753
UBB 500751895920
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000868664
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.