Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9X606732
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
Tecwerk Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X606732
Tvar hlavy
Špičatý kužel
Celková délka (mm)
43
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
13
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý kužel
Celková délka (mm)
43
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
13
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
SKM
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X606732
EAN
4015448599593
UBB
500751894519
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
2000868331